Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H1700RN2010OV

  • ERIKS:14237387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 534,00/ stukexcl. btw

€ 646,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 1700 RN 2 010 OV
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
792 mm
Inwendige diameter
68.3 mm
Buitendiameter
114 mm