Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H1320DH2010

  • ERIKS:13519874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 735,00/ stukexcl. btw

€ 889,35incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 1320 DH 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
651.5 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
90.5 mm