€ 358,00/ stukexcl. btw
€ 433,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 1300 RN 3 040 OV |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 482 mm |
Inwendige diameter | 96.3 mm |
Buitendiameter | 143 mm |