Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H1300RN2003OV

  • ERIKS:13519853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,00/ stukexcl. btw

€ 461,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 1300 RN 2 003 OV
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
482 mm
Inwendige diameter
96.3 mm
Buitendiameter
143 mm