Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0990DH2006

  • ERIKS:13519838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 663,00/ stukexcl. btw

€ 802,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0990 DH 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
485.5 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
90.5 mm