Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0950RN3050V3,0AV

  • ERIKS:13519835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,00/ stukexcl. btw

€ 457,38incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0950 RN 3 050 V3,0 AV
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
50 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
363 mm
Inwendige diameter
95.5 mm
Buitendiameter
124.5 mm