€ 243,00/ stukexcl. btw
€ 294,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0950 RN 2 010 V3,0 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 3 bar |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 364 mm |
Inwendige diameter | 96.3 mm |
Buitendiameter | 143 mm |