Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0950RN2010OV

  • ERIKS:13519832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,00/ stukexcl. btw

€ 303,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0950 RN 2 010 OV
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
364 mm
Inwendige diameter
96.3 mm
Buitendiameter
143 mm