Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0850RN2025FKM

  • ERIKS:14040047
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
413.5 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
114 mm