Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0850RN2010V3,0

  • ERIKS:13519818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,00/ stukexcl. btw

€ 266,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0850 RN 2 010 V3,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
413.5 mm
Inwendige diameter
68.3 mm
Buitendiameter
114 mm