Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0800RK2010

  • ERIKS:13519813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,00/ stukexcl. btw

€ 239,58incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0800 RK 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
68.5 mm
Buitendiameter
114 mm