Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0660RN1025V3,0AV

  • ERIKS:14040036
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
331 mm
Inwendige diameter
68.1 mm
Buitendiameter
95.4 mm