€ 195,00/ stukexcl. btw
€ 235,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0660 DN 2 003 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 325 mm |
Inwendige diameter | 48.1 mm |
Buitendiameter | 90 mm |