Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0660DH2010FKM

  • ERIKS:14040025
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
328 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
90.5 mm