Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0500RN2006V3,0

  • ERIKS:13519759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0500 RN 2 006 V3,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
2777 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
95 mm