Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0500RN1025V3,0

  • ERIKS:13519755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0500 RN 1 025 V3,0
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
275 mm
Inwendige diameter
48.2 mm
Buitendiameter
94.5 mm