Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0500DN2020

  • ERIKS:13519753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,00/ stukexcl. btw

€ 165,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0500 DN 2 020
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249.5 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
90 mm