Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0500DN2010FKM

  • ERIKS:14040010
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
231.3 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
90.5 mm