Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0500DH4025

  • ERIKS:14039286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 528,00/ stukexcl. btw

€ 638,88incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalvlies
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
272 mm
Inwendige diameter
48.2 mm
Buitendiameter
77 mm