€ 209,00/ stukexcl. btw
€ 252,89incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0400 RK 7 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 319 mm |
Inwendige diameter | 68.5 mm |
Buitendiameter | 114 mm |