Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0400RK2015MM

  • ERIKS:14040008
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
15 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
319 mm
Inwendige diameter
68.5 mm
Buitendiameter
114 mm