Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0330RN3060OV

  • ERIKS:13519739
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
193.5 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
95 mm