Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0330DH2010

  • ERIKS:13519689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,00/ stukexcl. btw

€ 298,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0330 DH 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
163.5 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
90.5 mm