Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0305DN2020V2,0

  • ERIKS:13519683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0305 DN 2 020 V2,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
244 mm
Inwendige diameter
26.5 mm
Buitendiameter
85 mm