€ 108,00/ stukexcl. btw
€ 130,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0280 DN 2 020 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 355.4 mm |
Inwendige diameter | 34.1 mm |
Buitendiameter | 69 mm |