Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0280DN2003

  • ERIKS:13519671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0280 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
355.4 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
69 mm