Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0256DN2010

  • ERIKS:13519662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,00/ stukexcl. btw

€ 156,09incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0256 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
242 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm