Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0251RK2016FKM

  • ERIKS:14039984
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
395 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
88 mm