Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0251RK2016

  • ERIKS:13519661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,00/ stukexcl. btw

€ 181,50incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0251 RK 2 016
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
395 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
88 mm