Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240RN4010

  • ERIKS:14039981
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalvlies
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
203.5 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm