Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240RN3200V3,0

  • ERIKS:13519659
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
200 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
202 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
73 mm