€ 87,30/ stukexcl. btw
€ 105,63incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0240 RN 2 010 V3,0 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 3 bar |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 202 mm |
Inwendige diameter | 34.1 mm |
Buitendiameter | 73 mm |