€ 135,00/ stukexcl. btw
€ 163,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0240 DN 3 200 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 200 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 173.4 mm |
Inwendige diameter | 34.1 mm |
Buitendiameter | 69 mm |