Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240DN3050

  • ERIKS:13519628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,00/ stukexcl. btw

€ 176,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0240 DN 3 050
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
50 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
173.4 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
69 mm