Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240DN2020WS

  • ERIKS:13519622
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
70 mm