Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240DN2010

  • ERIKS:13519617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,10/ stukexcl. btw

€ 105,39incl. btw

Verkocht per: 22Min. order: 22

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0240 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
70 mm