Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240DN2003

  • ERIKS:13519612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,50/ stukexcl. btw

€ 116,77incl. btw

Verkocht per: 21Min. order: 21

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0240 DN 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
173.4 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
69 mm