Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240DH4010

  • ERIKS:13519609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 602,00/ stukexcl. btw

€ 728,42incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalvlies
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
172.5 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
70 mm