Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240DH2020

  • ERIKS:13519608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,00/ stukexcl. btw

€ 210,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0240 DH 2 020
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
172.5 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
70 mm