Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0201RK7010

  • ERIKS:13519598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0201 RK 7 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
328 mm
Inwendige diameter
40.2 mm
Buitendiameter
88 mm