Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0200RK2010

  • ERIKS:13519597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,00/ stukexcl. btw

€ 153,67incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0200 RK 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
334 mm
Inwendige diameter
48.2 mm
Buitendiameter
90.5 mm