Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0180SN3125

  • ERIKS:13519585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,20/ stukexcl. btw

€ 66,79incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0180 SN 3 125
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
125 µm
Drukverschil
20 bar
Aansluiting
2" BSP
Type filter element
Zuigfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
310 mm
Buitendiameter
86 mm