Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0165RN2010V3,0FKM

  • ERIKS:13519581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,00/ stukexcl. btw

€ 88,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0165 RN 2 010 V3,0 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
228 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
60 mm