€ 51,90/ stukexcl. btw
€ 62,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0160 RN 2 020 V3,0 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 20 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 3 bar |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 143 mm |
Inwendige diameter | 34.1 mm |
Buitendiameter | 73.1 mm |