Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160RN2010V3,0

  • ERIKS:13519559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,90/ stukexcl. btw

€ 66,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0160 RN 2 010 V3,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
143 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
73.1 mm