Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160RN2006V3,0FKM

  • ERIKS:14039952
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
143 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
73.1 mm