€ 177,00/ stukexcl. btw
€ 214,17incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0160 DN 3 050 AV |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 128.4 mm |
Inwendige diameter | 34.1 mm |
Buitendiameter | 60 mm |