Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160DN3025AV

  • ERIKS:13519552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,00/ stukexcl. btw

€ 243,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 0160 DN 3 025 AV
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
128.4 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
60 mm