Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160DN2006

  • ERIKS:13519544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,10/ stukexcl. btw

€ 89,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
113 mm
Inwendige diameter
34.1 mm
Buitendiameter
70 mm