€ 125,00/ stukexcl. btw
€ 151,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 0160 DH 2 020 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 114.5 mm |
Inwendige diameter | 34.1 mm |
Buitendiameter | 70 mm |